Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 200mm; W: 4,6mm; Polyamid; 225N; schwarz; Ømax: 45mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Befestigungsbinder 200x4,6 mm, 2-teilig, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Befestigungsbinder 200x4,6 mm, 2-teilig, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Befestigungsbinder 200x4,6 mm, 2-teilig, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Befestigungsbinder 200x4,6 mm, 2-teilig, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Befestigungsbinder 200x4,6 mm, 2-teilig, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Befestigungsbinder 200x4,6 mm, 2-teilig, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Befestigungsbinder 200x4,6 mm, 2-teilig, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Befestigungsbinder 200x4,6 mm, 2-teilig, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-T50ROSEC5B-BK
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     150-40581
EAN/GTIN:
     4031026207803
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
Kabel-Organizer
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -40...105°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94HB
Länge: 0,2m
Einheitspreis: Nein
Breite der Kabelbinder: 4,6mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 45mm
Festigkeit der Kabelbinder: 225N
Ausführung: mit Halterung;außenverzahnt;mit Kantenbefestigung
Herstellerserie: T50ROS
#Werbeaktionen: hellermanntyton_202407_lp
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 202,92*
€ 250,65*
1
Frei Haus
ab € 209,17*
€ 254,16*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 211,05*
€ 256,39*
1
Frei Haus
ab € 213,75*
€ 259,60*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 208,46*
€ 308,52*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 308,52*
€ 367,1388
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 298,85*
€ 355,6315
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 275,41*
€ 327,7379
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 240,26*
€ 285,9094
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 208,46*
€ 248,0674
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,41692* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,37*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 871,35*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 890,14*
Zubehör
HellermannTyton
110-21016
ab € 24,79*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,30*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 228,93*
Zubehör
HellermannTyton
110-77002
ab € 227,56*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 233,93*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,72*
Zubehör
HellermannTyton
110-88001
ab € 265,43*
Zubehör
HellermannTyton
110-88002
ab € 262,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.