Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 300mm; W: 4,7mm; Polyamid; 355N; schwarz; Ømax: 85mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder; L: 300mm; W: 4,7mm; Polyamid; 355N; schwarz; Ømax: 85mm
Kabelbinder; L: 300mm; W: 4,7mm; Polyamid; 355N; schwarz; Ømax: 85mm
Artikel-Nr.:
     2805-T80I-HS-BK-C1
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-08250
EAN/GTIN:
     4031026217475
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -40...105°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Länge: 0,3m
Resistenz gegenüber: Temperatur
Einheitspreis: Nein
Breite der Kabelbinder: 4,7mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 85mm
Festigkeit der Kabelbinder: 355N
Herstellerserie: T
#Werbeaktionen: hellermanntyton_202407_lp
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0832*
€ 0,1134*
4 Tage
2200
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0833*
€ 0,1136*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0843*
€ 0,1143*
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,09384*
€ 0,12644*
Lager 2805
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,108*
€ 0,179*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,179*
€ 0,21301
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,154*
€ 0,18326
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,133*
€ 0,15827
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,108*
€ 0,12852
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 17,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,37*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 871,35*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 890,14*
Zubehör
HellermannTyton
110-21016
ab € 24,79*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,30*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 228,93*
Zubehör
HellermannTyton
110-77002
ab € 227,56*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 233,93*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,72*
Zubehör
HellermannTyton
110-88001
ab € 265,43*
Zubehör
HellermannTyton
110-88002
ab € 262,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.