Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; dünnwandig,elastisch; 2: 1; 50,8mm; gelb; Rolle


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Warmschrumpfschlauch 2:1 (50,8/25,4 mm), gelb, 60 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (50,8/25,4 mm), gelb, 60 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (50,8/25,4 mm), gelb, 60 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (50,8/25,4 mm), gelb, 60 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (50,8/25,4 mm), gelb, 60 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (50,8/25,4 mm), gelb, 60 m Rolle
Artikel-Nr.:
     2805-TF21-50.8/25.4YE60
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     309-15084
EAN/GTIN:
     4031026222714
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermann schrumpfschlauch gelb
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Farbe: gelb
Betriebstemperatur: -55...135°C
Material: POX-vernetztes Polyolefin
Wandstärke: 1,14mm
Verpackungs-Art: Rolle
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 50,8mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 25,4mm
Ausführung: elastisch;dünnwandig
Packungsinhalt: 60m
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 835,476*
€ 897,3864*
2
Frei Haus
ab € 847,3608*
€ 903,2604*
15 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 863,2404*
€ 923,5404*
19 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 873,42*
€ 937,38*
Lager 2805
2
€ 6,90*
ab € 769,5204*
€ 948,0702*
Menge:  Packungen  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 948,0702*
€ 1.128,20354
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 864,0702*
€ 1.028,24354
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 853,0602*
€ 1.015,14164
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 809,34*
€ 963,1146
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 793,2702*
€ 943,99154
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 778,0902*
€ 925,92734
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 769,5204*
€ 915,72928
pro Packung
1 Packung enthält 60 Meter (ab € 12,82534* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 1.896,1404* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 188,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.