Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch gelb, 2 zu 1 TF21-50,8/25,4-YE


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Warmschrumpfschlauch 2:1 (50,8/25,4 mm), gelb, 60 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (50,8/25,4 mm), gelb, 60 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (50,8/25,4 mm), gelb, 60 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (50,8/25,4 mm), gelb, 60 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (50,8/25,4 mm), gelb, 60 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (50,8/25,4 mm), gelb, 60 m Rolle
Artikel-Nr.:
     3517A-45867839
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     309-15084
EAN/GTIN:
     4031026222714
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermann schrumpfschlauch gelb
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch

Warmschrumpfschlauch gelb, 2 zu 1 TF21-50,8/25,4-YE

Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend. Sehr gute Brandschutzeigenschaften. Schnell schrumpfend. Niedrige Schrumpftemperatur. Große Vielfalt an Farben und Größen. TF21 bietet elektrischen und mechanischer Schutz und ist durch die große Farbvielfalt zur farblichen Kennzeichnung gut geeignet. Die transparente Version TF24 wird verwendet, wenn das umschrumpfte Bauteil sichtbar bleiben soll und als Schutz von Kennzeichnungslösungen.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
50,8 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
25,4 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
2 Zoll
Nennquerschnitt:
-55..135 mm²
Wandstärke nach Schrumpf:
1,14 mm
Länge:
60 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 835,476*
€ 897,3864*
Lager 3517
2
Frei Haus
ab € 847,3608*
€ 903,2604*
15 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 863,2404*
€ 923,5404*
19 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 873,42*
€ 937,38*
2
€ 6,90*
ab € 769,5204*
€ 948,0702*
Menge:  Packungen  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 903,2604*
€ 1.074,87988
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 897,5508*
€ 1.068,08545
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 869,9106*
€ 1.035,19361
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 853,9806*
€ 1.016,23691
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 847,3608*
€ 1.008,35935
pro Packung
1 Packung enthält 60 Meter (ab € 14,12268* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 1.806,5208* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 188,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.