Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch gelb, 2 zu 1 TF21-50,8/25,4-YE


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Warmschrumpfschlauch 2:1 (50,8/25,4 mm), gelb, 60 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (50,8/25,4 mm), gelb, 60 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (50,8/25,4 mm), gelb, 60 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (50,8/25,4 mm), gelb, 60 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (50,8/25,4 mm), gelb, 60 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (50,8/25,4 mm), gelb, 60 m Rolle
Artikel-Nr.:
     3461-40150410
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     309-15084
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermann schrumpfschlauch gelb
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Typ Warmschrumpf, Ausführung dünnwandig, Schrumpfrate 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpf 50,8mm, Innendurchmesser nach Schrumpf 25,4mm, Nenndurchmesser in Zoll 2 Zoll, Nennquerschnitt -55 ... 135mm², Wandstärke nach Schrumpf 1,14mm, Länge 60m, Betriebstemperatur -55 ... 135°C, Farbe gelb, Werkstoff Polyolefine (PO-X), UL-Zulassung, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Dünnwandschrumpfschlauch, Isolierschlauch, Schlauch, Warmschrumpfschlauch, wärmeschrumpfschlauch
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 835,476*
€ 897,3864*
2
Frei Haus
ab € 847,3608*
€ 903,2604*
Lager 3461
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 863,2404*
€ 923,5404*
19 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 873,42*
€ 937,38*
2
€ 6,90*
ab € 769,5204*
€ 948,0702*
Menge:  Packungen  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 923,5404*
€ 1.099,01308
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 917,6802*
€ 1.092,03944
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 889,5204*
€ 1.058,52928
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 873,4104*
€ 1.039,35838
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 863,2404*
€ 1.027,25608
pro Packung
1 Packung enthält 60 Meter (ab € 14,38734* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 1.847,0808* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 188,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.