Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; dünnwandig,elastisch; 2: 1; 38,1mm; transparent


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Warmschrumpfschlauch 2:1 (38,1/19,1 mm), transparent, 60 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (38,1/19,1 mm), transparent, 60 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (38,1/19,1 mm), transparent, 60 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (38,1/19,1 mm), transparent, 60 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (38,1/19,1 mm), transparent, 60 m Rolle
Artikel-Nr.:
     2805-TF24-38.1/19.1C60
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     309-33813
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch transparent heller...
schrumpfschlauch transparent
hellermanntyton schrumpfschlauch
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Farbe: transparent
Betriebstemperatur: -55...135°C
Material: POX-vernetztes Polyolefin
Wandstärke: 1,02mm
Verpackungs-Art: Rolle
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 38,1mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 19,1mm
Ausführung: elastisch;dünnwandig
Packungsinhalt: 60m
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
60
pro Meter
€ 7,90*
ab € 9,72*
€ 11,31*
60
pro Meter
Frei Haus
ab € 9,7795*
€ 11,3695*
21 Tage
unbekannt
60
pro Meter
€ 5,90*
ab € 10,44*
€ 12,04*
Lager 2805
60
pro Meter
€ 6,90*
ab € 9,15*
€ 12,12*
60
pro Meter
Frei Haus
ab € 10,25017*
€ 12,18234*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Meter
€ 12,12*
€ 14,42
pro Meter
ab 180 Meter
€ 11,12*
€ 13,23
pro Meter
ab 300 Meter
€ 10,54*
€ 12,54
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,15*
€ 10,89
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Meter
Mindestbestellmenge: 60 Meter ( entspricht € 727,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 172,05*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 190,11*
Zubehör
HellermannTyton
111-05001
ab € 3,97*
Zubehör
HellermannTyton
131-22510
ab € 12,67*
Zubehör
HellermannTyton
901-10388
ab € 76,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.