Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; dünnwandig; 3: 1; 3mm; L: 30m; weiss; -55÷135°C


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Schrumpfschlauch; dünnwandig; 3: 1; 3mm; L: 30m; weiss; -55÷135°C
Schrumpfschlauch; dünnwandig; 3: 1; 3mm; L: 30m; weiss; -55÷135°C
Artikel-Nr.:
     2805-TF31-3/1WH30
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     333-30309
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Farbe: weiss
Betriebstemperatur: -55...135°C
Material: POX-vernetztes Polyolefin
Länge: 30m
Verpackungs-Art: Rolle
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 3mm
Schrumpffaktor: 3:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 1,5mm
Ausführung: dünnwandig
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 54,2331*
€ 61,713*
21 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 58,2801*
€ 66,3201*
1
€ 5,46*
ab € 54,4602*
€ 68,5203*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 51,0702*
€ 73,3002*
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 69,00*
ab € 70,4802*
€ 79,8402*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 73,3002*
€ 87,22724
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 69,8502*
€ 83,12174
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 64,0302*
€ 76,19594
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 57,96*
€ 68,9724
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 57,03*
€ 67,8657
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 51,0702*
€ 60,77354
pro Paket
1 Paket enthält 30 Meter (ab € 1,70234* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 172,05*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 190,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.