Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch 3:1 (3/1mm), w eiß, 30 m Rolle


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1669769
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     TF31-3/1-PO-X-WH(30)
EAN/GTIN:
     4031026226613
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend. 3:1 deckt größeren Anwendungsbereich ab, erhöhter Anpressdruck. Sehr gute Brandschutzeigenschaften. Beständig gegen Chemikalien. Schnell schrumpfend. Niedrige Schrumpftemperatur. Große Vielfalt an Farben und Größen. TF31 findet dort Verwendung, wo erhöhte Anforderungen an den Brandschutz gestellt werden. Er kann zur Isolierung und Ummantelung von Kabeln und Leitungen verwendet werden. Farbe: weiß, Ausführung: dünnwandig, Halogenfrei: false, Wandstärke nach Schrumpf: 0,6 mm, Typ: Warmschrumpf, Länge: 30 m, Werkstoff: Polyolefine (PO-X), Betriebstemperatur: -55...135 °C, Innendurchmesser vor Schrumpf: 3 mm, Innendurchmesser nach Schrumpf: 1 mm, Bedruckbar: true, mit Innenkleber: false, Nenndurchmesser in Zoll: sonstige, Schrumpfrate: 3:1, UL-Zulassung: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
TF31-3/1-PO-X-WH(30)
Ident Code:
333-30309
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschlauch, hellermann schrumpfschlauch weiss, schrumpfschlauch weiß, hellermanntyton schrumpfschlauch, Isolierschlauch, Warmschrumpfschlauch, Schrumpfschlauch-Rollen, Kleinrollen-Spenderbox, Wärmeschrumpfender Schlauch
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 54,2331*
€ 61,713*
Lager 6232
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 58,2801*
€ 66,3201*
1
€ 5,46*
ab € 54,4602*
€ 68,5203*
1
€ 6,90*
ab € 51,0702*
€ 73,3002*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 69,00*
ab € 70,4802*
€ 79,8402*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 66,3201*
€ 78,92092
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 65,0202*
€ 77,37404
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 58,2801*
€ 69,35332
pro Paket
1 Paket enthält 30 Meter (ab € 1,94267* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Mindestbestellmenge: 5 Pakete ( entspricht € 331,6005* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 172,05*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 190,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.