Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch weiß, 30m TF31-3/1 PO-X WH 30


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Warmschrumpfschlauch 3:1 (3/1 mm), weiß, 30 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 (3/1 mm), weiß, 30 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 (3/1 mm), weiß, 30 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 (3/1 mm), weiß, 30 m Rolle
Artikel-Nr.:
     3517A-75864302
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     333-30309
EAN/GTIN:
     4031026226613
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch

Warmschrumpfschlauch weiß, 30m TF31-3/1 PO-X WH 30

Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend. 3:1 deckt größeren Anwendungsbereich ab, erhöhter Anpressdruck. Sehr gute Brandschutzeigenschaften. Schnell schrumpfend. Niedrige Schrumpftemperatur. Große Vielfalt an Farben und Größen. TF31 findet dort Verwendung, wo erhöhte Anforderungen an den Brandschutz gestellt werden. Er kann zur Isolierung und Ummantelung von Kabeln und Leitungen verwendet werden.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
3 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
0,6 mm
Länge:
30 m
Betriebstemperatur:
-55..135 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 54,2331*
€ 61,713*
20 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 58,2801*
€ 66,3201*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 54,4602*
€ 68,5203*
1
€ 6,90*
ab € 51,0702*
€ 73,3002*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 69,00*
ab € 70,4802*
€ 79,8402*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 68,5203*
€ 81,53916
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 66,3003*
€ 78,89736
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 61,9701*
€ 73,74442
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 60,8103*
€ 72,36426
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 54,4602*
€ 64,80764
pro Paket
1 Paket enthält 30 Meter (ab € 1,81534* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 172,05*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 190,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.