Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Bezugsspannungsquelle; 2,495V; ±1%; SO8; Rolle,Band; 100mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Bezugsspannungsquelle; 2,495V; ±1%; SO8; Rolle,Band; 100mA
IC: Bezugsspannungsquelle; 2,495V; ±1%; SO8; Rolle,Band; 100mA
Artikel-Nr.:
     2805-TL431AIDT
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TL431AIDT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Spannungs-Referenz
Spannungsreferenz
spannungsreferenz
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuse: SO8
Toleranz: ±1%
Betriebsspannung: 2,495...36V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Bezugsspannungsquelle
Bezugsspannung: 2,495V
Ausgangsstrom max.: 0,1A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: aac_202202;stm_202410_lp
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,061*
€ 0,0815*
1 Tag
2220
5
€ 14,99*
ab € 0,0734*
€ 0,3233*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,119*
€ 0,44*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,305*
€ 0,36295
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,256*
€ 0,30464
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,20*
€ 0,238
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,172*
€ 0,20468
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,158*
€ 0,18802
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,15*
€ 0,1785
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,119*
€ 0,14161
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
onsemi
TL431AIDG
ab € 0,112*
Ähnlich
onsemi
TL431ACDG
ab € 0,137*
Ähnlich
ST Microelectronics
TL431ACDT
ab € 0,18*
Ähnlich
ST Microelectronics
TL431ACDT
ab € 0,185*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.