Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; 75mm; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Warmschrumpfschlauch 3,5:1 (75/22 mm), mittelwandig, mit Innenkleber, schwarz, 1 m (2 Stk.)
Warmschrumpfschlauch 3,5:1 (75/22 mm), mittelwandig, mit Innenkleber, schwarz, 1 m (2 Stk.)
Warmschrumpfschlauch 3,5:1 (75/22 mm), mittelwandig, mit Innenkleber, schwarz, 1 m (2 Stk.)
Warmschrumpfschlauch 3,5:1 (75/22 mm), mittelwandig, mit Innenkleber, schwarz, 1 m (2 Stk.)
Warmschrumpfschlauch 3,5:1 (75/22 mm), mittelwandig, mit Innenkleber, schwarz, 1 m (2 Stk.)
Warmschrumpfschlauch 3,5:1 (75/22 mm), mittelwandig, mit Innenkleber, schwarz, 1 m (2 Stk.)
Artikel-Nr.:
     2805-TREDUX-MA47-75-BK
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     323-50750
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermann schrumpfschlauch schwarz
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Farbe: schwarz
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 75mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 15,42*
€ 21,05*
22 Tage
unbekannt
2
€ 6,50*
ab € 20,50*
€ 27,98*
1
€ 8,95*
ab € 22,74*
€ 31,79*
3 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 28,47*
€ 37,70*
Lager 2805
2
€ 6,90*
ab € 30,44*
€ 46,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 30 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 30,44* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 93,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 172,05*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 190,11*
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,15*
Zubehör
HellermannTyton
901-10388
ab € 76,94*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,88*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.