Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneumatikleitung; max.8bar; L: 100m; r Biegung min: 27mm; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pneumatikleitung; max.8bar; L: 100m; r Biegung min: 27mm; schwarz
Pneumatikleitung; max.8bar; L: 100m; r Biegung min: 27mm; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-TU1065B-100
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     TU1065B-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Hersteller: SMC
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -20...60°C
Material: Polyurethan
Länge: 100m
Betriebsdruck: max. 8bar
Leitungsaußendurchmesser: 10mm
Pneumatik Zubehör-Typ: Pneumatikleitung
Leitungsinnendurchmesser: 6,5mm
Biegeradius der Leitung min.: 27mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 112,99*
€ 135,88*
5 Tage
269
€ 4,90*
ab € 113,68*
€ 136,66*
4 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 205,90*
€ 240,27*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 208,85*
€ 263,92*
Frei Haus
ab € 240,58*
€ 282,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,92*
€ 314,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,94*
€ 306,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,17*
€ 301,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,96*
€ 271,27
pro Stück
ab 30 Stück
€ 224,35*
€ 266,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,85*
€ 248,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.