| |
|
| Artikel-Nr.: 594FP-TU1065B-100 Herst.-Nr.: TU1065B-100 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| PU-Schlauch 10 x 6,5 schwarz 100 Meter Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | 10 mm | Anschluss 2: | - | fließen: | 0,0 | Material (Gehäuse): | PU Polyurethan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, Druckluftschlauch, Kompressorschlauch, Luftschlauch, Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, smc pur pneumatik rohr, druckluftschlauch, pu druckluftschlauch |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 112,99* | € 135,88* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 113,68* | € 136,66* | | | | Lager 594FP | 4 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 205,90* | € 240,27* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 208,85* | € 263,92* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 240,58* | € 282,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 594FP | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 594FP | | Versand: Lager 594FP | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|