Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 204mm; W: 3,6mm; Polyamid; 180N; schwarz; Ømax: 50mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kabelbinder; L: 204mm; W: 3,6mm; Polyamid; 180N; schwarz; Ømax: 50mm
Kabelbinder; L: 204mm; W: 3,6mm; Polyamid; 180N; schwarz; Ømax: 50mm
Artikel-Nr.:
     2805-TY5242MXR
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009110R0022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Hersteller: ABB
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -40...85°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Länge: 204mm
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Einheitspreis: Nein
Breite der Kabelbinder: 3,6mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 50mm
Festigkeit der Kabelbinder: 180N
Herstellerserie: Thomas & Betts Ty-Rap®
#Werbeaktionen: abb_202310_lp
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
100
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0818*
€ 0,1903*
2 Tage
9
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 4,50*
€ 6,17*
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 4,533*
€ 6,203*
19 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 4,53*
€ 6,26*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 15,23*
€ 41,40*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,40*
€ 49,266
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,72*
€ 36,5568
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,95*
€ 20,1705
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 16,68*
€ 19,8492
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 15,74*
€ 18,7306
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 15,44*
€ 18,3736
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 15,23*
€ 18,1237
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1523* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABB
7TAG009220R0003
ab € 0,0912*
Ähnlich
ABB
7TAG009210R0050
ab € 0,0822*
Ähnlich
ABB
TY527MXR
ab € 0,1312*
Ähnlich
ABB
7TAG009130R0004
ab € 0,0426*
Ähnlich
ABB
7TAG009210R0045
ab € 36,91*
Ähnlich
ABB
7TAG009320R0004
ab € 0,1207*
Ähnlich
ABB
7TCG009110R0025
ab € 11,23*
Ähnlich
ABB
7TAG009010R0011
ab € 9,74*
Ähnlich
ABB
7TCG009130R0006
ab € 0,09163*
Ähnlich
ABB
7TCG009450R0181
ab € 10,275*
Ähnlich
ABB
7TAG009330R0007
ab € 72,345*
Ähnlich
ABB
7TAG009330R0014
ab € 0,4076*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.