| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-VSVA-B-M52MDD11R5L Herst.-Nr.: 561363 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: FESTO Betriebstemperatur: -5...50°C Dichtheitsklasse: IP65 Versorgungsspannung: 24V DC Leistungsaufnahme: 1,6W Betriebsdruck: 3...10bar Pneumatikmodul-Typ: elektromagnetisches Ventil Mediumstemperatur max.: 50°C Durchfluss: 1,3kl/min Herstellerserie: VSVA #Werbeaktionen: festo_202109;maintenance_202308 Ventilfunktion: 5/2 monostabil Druckluftanschluss: Anschlussplatte, 42 mm, ISO 5599-1 Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | FESTO: | FESTO |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrisches Wegeventil, Gas Magnetventil, Magnetventile für Gas, Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 5/2 wegeventil festo, 5/2 wegeventil |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 80,30* | € 99,40* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 78,18* | € 99,50* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 100,34* | € 122,04* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 109,12* | € 135,75* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 6,90* | ab € 143,59* | € 172,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|