| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO026972 Herst.-Nr.: 561363 EAN/GTIN: 4052568007690 |
| | |
|
| | |
| VSVA-B-M52-MD-D1-1R5L VSVA-B-M52-MD-D1-1R5L (561363) Magnetventil Weitere Informationen: | | Ventilfunktion: | 5/2 monostabil | Betätigungsart: | elektrisch | Baubreite: | 42 MM | Betriebsdruck: | 3 bis 10 BAR | Konstruktiver Aufbau: | Kolben-Schieber | Rückstellart: | mechanische Feder | Zulassung: | c CSA us (OL), c UL us - Recognized (OL) | Schutzart: | IP65, NEMA 4 | Nennweite: | 11 MM | Rastermaß: | 43 MM | Abluftfunktion: | drosselbar, über Drosselplatte, über Einzelanschlussplatte | Dichtprinzip: | weich | Einbaulage: | beliebig | Entspricht Norm: | ISO 5599-1 | Handhilfsbetätigung: | rastend, tastend | Steuerart: | vorgesteuert | Steuerluftversorgung: | intern | Strömungsrichtung: | nicht reversibel | Überdeckung: | positive Überdeckung | Signalzustandsanzeige: | LED | Durchfluss Ventil: | 2.000 L/MIN | Durchfluss Ventil auf Einzelanschlussplatte: | 1.400 L/MIN | Durchfluss Ventil pneumatisch verkettet: | 1.300 L/MIN | Schaltzeit aus: | 60 MS | Schaltzeit ein: | 22 MS | Einschaltdauer: | 100 % | Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal: | 1.400 MIKROS | Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal: | 900 MIKROS | Spulenkennwerte: | 24 V DC: 1,6 W | Zulässige Spannungsschwankungen: | ± 10 % | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Schwingfestigkeit: | Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6 | Schockfestigkeit: | Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung | Mediumstemperatur: | -5 bis 50 GC | Relative Luftfeuchtigkeit: | 0 - 90 % | Steuermedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Umgebungstemperatur: | -5 bis 50 GC | Produktgewicht: | 426 G | 0,47 KG | Elektrischer Anschluss: | M12x1, 3-polig, runde Bauform, Zentralstecker | Befestigungsart: | auf Anschlussplatte | Werkstoffhinweis: | RoHS konform | Werkstoff Dichtungen: | FKM, HNBR, NBR | Werkstoff Gehäuse: | PA, Aluminium-Druckguss | Normalnenndurchfluss: | 1.300 L/MIN | Pneumatischer Anschluss 1: | Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1 | Pneumatischer Anschluss 2: | Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1 | Pneumatischer Anschluss 3: | Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1 | Pneumatischer Anschluss 4: | Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1 | Pneumatischer Anschluss 5: | Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1 | Werkstoff Schrauben: | Stahl, verzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrisches Wegeventil, Gas Magnetventil, Magnetventile für Gas, Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 5/2 wegeventil festo 12vdc, 5/2 wegeventil festo, 5/2 wegeventil, VSVA-B-M52-MD-D1-1R5L, Festo-Originalteile, Magnetventile, Originalteile |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 90,92* | € 97,39* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 79,84* | € 99,42* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 78,36* | € 99,52* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 100,41* | € 121,95* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 144,50* | € 173,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|