Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötkolben: Heizelement; Leistung: 120W; 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötkolben: Heizelement; Leistung: 120W; 230V
Lötkolben: Heizelement; Leistung: 120W; 230V
Artikel-Nr.:
     2805-WEL.SI120
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0056807699
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lötkolben
Heizelemente Lötkolben
Lötkolben-Heizelement
lötkolben 230 v
Hersteller: WELLER
Lötkolben-Typ: Heizelement
Versorgungsspannung des Lötkolbens: 230V
Lötkolbenleistung: 120W
Form der Lötspitze: geschraubt;abgewinkelt
Abmessungen der Lötspitze: 12,5mm
Eigenschaften des Lötgerätes: vernickelter Lötspitze
Anwendung von Lötausrüstung: Löten großer metallischer Elementen
Art der Stecker: EU
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 55,38*
€ 72,98*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 60,24*
€ 87,19*
Frei Haus
ab € 82,47*
€ 106,52*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,19*
€ 103,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,49*
€ 100,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 79,47*
€ 94,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,09*
€ 86,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,47*
€ 85,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,24*
€ 71,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller
T0054324399
ab € 110,36004*
Zubehör
Weller
T0054311000
ab € 57,37002*
Zubehör
Weller
T0054311099
ab € 14,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.