Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötkolben SI120, 120 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötkolben SI120, 120 W
Lötkolben SI120, 120 W
Artikel-Nr.:
     284WZ-138183
Hersteller:
     Weller
Herst.-Nr.:
     T0056807699
EAN/GTIN:
     4003019000807
Suchbegriffe:
Lötkolben
Heizelemente Lötkolben
Lötkolben-Heizelement
lötkolben
Lötkolben mit viel Leistungsreserve für starke Beanspruchung für den Profibereich und die Leichtindustrie.- geeignet für anspruchsvolle Arbeiten wie Blechbearbeitung - große Leistungsreserve für starke Beanspruchung - Leistung 120 W - Temperaturbereich 460 °C - Spannung 230 V/AC - 1 Stück Lötkolben SI120 - 1 Stück Lötspitze 43110, gebogen, 12,5 mm
Weitere Informationen:
Leistung:
120 W
Temperaturbereich:
460 °C
Spannung:
230 V/AC
Weitere Suchbegriffe: Hobby-Lötkolben, Hobbylötkolben, Lötgerät, Lötgerät Weller, Lötgeräte, Lötgeräte Weller, Lötkolben SI 120, Lötkolben Weller, SI 120, SI120, Weller Lötgerät, Weller Lötgeräte, Weller Lötkolben
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 59,38*
€ 67,64*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 55,45*
€ 71,84*
€ 6,90*
ab € 60,47*
€ 86,22*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,84*
€ 85,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,47*
€ 83,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,61*
€ 80,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,11*
€ 77,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,45*
€ 65,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller
T0054324399
ab € 110,13*
Zubehör
Weller
T0054311000
ab € 57,09*
Zubehör
Weller
T0054311099
ab € 14,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.