Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerät: Rauchabzug; Stecker: EU; 1370l/min; 230VAC; 20W; 50dBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerät: Rauchabzug; Stecker: EU; 1370l/min; 230VAC; 20W; 50dBA
Gerät: Rauchabzug; Stecker: EU; 1370l/min; 230VAC; 20W; 50dBA
Artikel-Nr.:
     2805-WEL.WSA350EU
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     WSA350EUN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lötrauch-Filter
Lötdampfabsauger
Lötdampfabsorber
Lötrauchabsaugung
Hersteller: WELLER
Leistung: 20W
Versorgungsspannung: 230V AC
Lärmbelastung: 50dBA
Geräte-Typ: Rauchabzug
Eigenschaften des Lötgerätes: Absorbtions Kohlefilter für Lötdämpfe;Antistatisches Gehäuse;Tischhalter
Passendes Zubehör: Filter filtr WEL.WSA350F
Art der Stecker: EU
Luftmenge: 1370l/min
Weitere Suchbegriffe: lötrauch filter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 70,37*
€ 91,66*
€ 4,80*
ab € 72,42*
€ 91,67*
€ 4,80*
ab € 79,54*
€ 98,93*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 94,20*
€ 122,78*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,78*
€ 146,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,01*
€ 144,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 114,16*
€ 135,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,32*
€ 132,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,87*
€ 128,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,20*
€ 112,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.