Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Signalgeber: Licht; Blitzlicht; grün; 24VDC; IP65; Ø58x123mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blitzleuchte, Ø 58 mm, 24 VDC, IP65
Blitzleuchte, Ø 58 mm, 24 VDC, IP65
Artikel-Nr.:
     2805-WER-21520055
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     21520055
EAN/GTIN:
     4049787002193
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Warnlampe
Warnleuchte
Hersteller: WERMA
Farbe: grün
Betriebstemperatur: -20...50°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 24V DC
Äußere Abmessungen: Ø58x123mm
Signalart: Blitzlicht
Signalgeber-Typ: Licht
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
WERMA:
WERMA
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 97,21*
€ 121,88*
Frei Haus
ab € 97,84*
€ 121,97*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 97,81*
€ 122,35*
Frei Haus
ab € 102,02*
€ 126,52*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 104,56*
€ 130,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,06*
€ 154,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,32*
€ 153,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,08*
€ 146,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,21*
€ 141,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,56*
€ 124,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.