Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzleuchte, Ø 58 mm, 24 VDC, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blitzleuchte, Ø 58 mm, 24 VDC, IP65
Blitzleuchte, Ø 58 mm, 24 VDC, IP65
Artikel-Nr.:
     4502-36M1250
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     215 200 55
EAN/GTIN:
     4049787002193
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Warnlampe
Warnleuchte
Blitzleuchte WM 24VDC GN, Blitzleuchte WM 24VDC GN
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blitzlicht
Durchmesser:
58 mm
Nennstrom:
100 mA
Schutzart (IP):
IP65
Spannung:
24 VDC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.126 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: werma blitzleuchte grün 24v, warnlampe, warnlampen 24v, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Signalleuchte, Meldeleuchte, Signalsäule, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 97,21*
€ 121,88*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 97,84*
€ 121,97*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 97,81*
€ 122,35*
Frei Haus
ab € 102,02*
€ 126,52*
€ 6,90*
ab € 104,56*
€ 130,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,97*
€ 145,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,04*
€ 144,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,16*
€ 137,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,81*
€ 129,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,84*
€ 116,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.