Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzleuchte WM 24VDC GN 215.200.55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blitzleuchte, Ø 58 mm, 24 VDC, IP65
Blitzleuchte, Ø 58 mm, 24 VDC, IP65
Artikel-Nr.:
     3517K-43961790
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     215.200.55
EAN/GTIN:
     4049787002193
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Warnlampe
Warnleuchte

Blitzleuchte WM 24VDC GN 215.200.55

Sicherer CAGE CLAMP® Anschluss Winkelmontage mit integriertem Montagewinkel Anschluss ohne Ausbau von Baugruppen
Weitere Informationen:
Nennspannung:
24 V
Stromart:
DC
Stromaufnahme:
0,1 A
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
12
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Leistung:
1 J
Kalottenfarbe:
grün
Montageart:
Aufbau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 97,21*
€ 121,88*
Frei Haus
ab € 97,84*
€ 121,97*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 97,81*
€ 122,35*
Frei Haus
ab € 102,02*
€ 126,52*
€ 6,90*
ab € 104,56*
€ 130,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,88*
€ 145,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,96*
€ 143,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,08*
€ 136,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,94*
€ 133,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,21*
€ 115,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.