Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher; isoliert,slim; flach; 5,5x1,0mm; L. ges: 223mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher; isoliert,slim; flach; 5,5x1,0mm; L. ges: 223mm
Schraubendreher; isoliert,slim; flach; 5,5x1,0mm; L. ges: 223mm
Artikel-Nr.:
     2805-WERA.160/55/1
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05006442001
EAN/GTIN:
     4013288160126
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Hersteller: WERA
Max. Betriebsspannung: 1kV AC
Entspricht Norm: IEC 60900:2004
Gesamtlänge: 223mm
Werkzeug-Typ: Schraubendreher
Schraubendreher-Art: isoliert;slim
Material der Spitze: Stahl
Länge der Spitze: 125mm
Eigenschaften der Schraubendreher: Zweikomponenten Griff;Anti-Rutsch Griff;ergonomischer Griff;Wegrollschutz
Werkzeuganwendung: für Elektriker
Ausführung der Lötspitze: flach
Bit-Größe: 5,5x1,0mm
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher, Schlitz-Uhrmacherschraubendreher, Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Schlitz), Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz, Uhrmacher-Schraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendreher Schlitz, Uhrmacherschraubenzieher Schlitz, wera schlitzschraubendreher 5,5 x 125, esd schlitz-schraubendreher, wera esd-schlitz-schraubendreher
Angebote (47)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
75
20
Frei Haus
ab € 6,27*
€ 7,18*
2 Tage
75
1
€ 6,90*
ab € 5,79*
€ 7,21*
1
€ 5,90*
ab € 5,67*
€ 7,87*
4 Tage
66
1
€ 4,79*
ab € 6,44*
€ 8,04*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 9,80*
€ 13,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05006115001
ab € 3,89*
Ähnlich
Wera
05006120001
ab € 4,30*
Ähnlich
Wera
05006125001
ab € 5,85*
Ähnlich
Wera
05006130001
ab € 6,38*
Ähnlich
Wera
05006440001
ab € 4,12*
Ähnlich
Wera
05006441001
ab € 4,97*
Ähnlich
Wera
05006150001
ab € 3,20*
Ähnlich
Wera
05006152001
ab € 4,07*
Ähnlich
Wera
05006154001
ab € 5,60*
Ähnlich
RS Pro
1253082
ab € 3,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.