Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Griff; isoliert; L.Klingen: 50mm; L. ges: 160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher Griff; isoliert; L.Klingen: 50mm; L. ges: 160mm
Schraubendreher Griff; isoliert; L.Klingen: 50mm; L. ges: 160mm
Artikel-Nr.:
     2805-WIHA.34577
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     34577
EAN/GTIN:
     4010995345778
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel (Zoll)
6kt-Steckschlüssel (Zoll)
Außensechskant-Steckschlüssel (Zoll...
Sechskant-Steckschlüssel (Zoll)
Hersteller: WIHA
Max. Betriebsspannung: 1kV AC
Gesamtlänge: 160mm
Werkzeug-Typ: Schraubendreher Griff
Schraubendreher-Art: isoliert
Länge der Spitze: 50mm
Werkzeuganwendung: für Elektriker
Größe des Griffsockels: 1/4" (C6,3mm)
Herstellerserie: SoftFinish® electric slimVario
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 14,33*
€ 18,12*
3 Tage
13
1
€ 4,95*
ab € 15,10*
€ 18,41*
4 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 15,51*
€ 18,88*
2 Tage
3
1
€ 7,90*
ab € 15,77*
€ 19,05*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 23,20*
€ 29,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.