Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set: Schraubendreher; 12Stk; mit Bit-Magazin


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Set: Schraubendreher; 12Stk; mit Bit-Magazin
Set: Schraubendreher; 12Stk; mit Bit-Magazin
Artikel-Nr.:
     2805-WIHA.380302021
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     38601
EAN/GTIN:
     4010995386016
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
Bit (TORX)
Hersteller: WIHA
Setinhalt: Schraubendreher-Bits 1/4" (C6,3);Schrauberhalter
Eigenschaften der Schraubendreher: Multikomponenten Griff;ergonomischer Griff;magnetisches Schrauberfutter;Ersatzbits im Griff aufbewahrt;schneller Schrauberfutterwechsel
Werkzeugset-Typ: Schraubendreher
Anzahl der Aufsätze: 12Stk.
Einheitspreis: Nein
Ausführung: mit Bit-Magazin
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Ausführung der Lötspitze: Phillips;Torx®;Pozidriv®;Sechskant;flach
Bit-Größe: PH1;TX15;TX20;TX25;TX30;PZ1;PZ2;PZ3;HEX 5mm;HEX 3mm;HEX 4mm;SL 5,5
Weitere Suchbegriffe: Bit TORX, TORX-Bit, Bit-Magazinhandhalter, Bit-Halter, Bithalter, Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, Phillips-ESD-Schraubendreher-Satz, Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Pozidriv-ESD-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz, Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Bit-Satz, TORX-ESD-Schraubendreher-Satz, TORX-Schraubendreher-Satz, TORX-VDE-Schraubendreher-Satz, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, bithalter magnetisch, schraubendreher torx, wiha schraubendrehersatz
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 17,37*
€ 22,59*
8 Tage
49
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 18,27*
€ 22,60*
2 Tage
52
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 20,61*
€ 25,37*
1 Tag
65
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 20,22*
€ 25,92*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 32,18*
€ 41,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
01658
ab € 0,32*
Sonstiges
Wiha
01688
ab € 0,32*
Sonstiges
Wiha
01689
ab € 0,32*
Sonstiges
Wiha
01690
ab € 0,27*
Sonstiges
Wiha
01624
ab € 0,58*
Sonstiges
Wiha
01705
ab € 1,25*
Sonstiges
Wiha
01706
ab € 1,24*
Sonstiges
Wiha
01707
ab € 1,24*
Sonstiges
Wiha
01717
ab € 0,50*
Sonstiges
Wiha
01718
ab € 0,48*
Sonstiges
Wiha
01719
ab € 0,48*
Sonstiges
Wiha
01721
ab € 0,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.