Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augenspülstation H560xB290xT120ca.mm 2x0,5 l,1xPflasterspender CEDERROTH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-2200198804
Hersteller:
     Orkla Wound Care AB
Herst.-Nr.:
     721500
EAN/GTIN:
     7310807215006
Technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
mit 2 Flaschen gefüllt – spülen und neutralisieren in Einem · beim Herausdrehen der Flaschen aus den Halterungen öffnen diese sich automatisch · durch die gepufferte Augenspüllösung wird der pH-Wert des Auges weitestgehend wieder hergestellt, d. h. die Spüllösung hat eine neutralisierende Wirkung auf Basen und Säuren · der Effekt ist bei Alkalien stärker als bei Säuren · die Flaschen sind so konstruiert, dass das Auge ca. 1,5 min mit reichlich Flüssigkeit gespült wird · die Spülstation enthält extra Platz für Produkte eigener Wahl, wie z. B. Blutstiller, Schutzbrille oder Schutzhandschuhe · zusätzlich ist die Station mit einem Salvequick Pflasterspender versehen · die Pflasterrefills sind in dem Spender arretiert, die leeren Refills werden einfach mit dem Spezialschlüssel entfernt

Inhalt:
2 Augenspülflaschen à 0,5 l
1 Salvequick Pflasterspender einschließlich 40 Textil- und Kunststoffpflaster
1 Anweisung für die Augendusche
1 Schlüssel

Weitere technische Eigenschaften:
· Spülzeit ca.: 1,5min
· Ausführung: inkl. Anweisung für Augendusche, Schlüssel
· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Größe:
nicht spezifiziert
Angebote (42)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
44
€ 5,45*
ab € 101,04*
€ 114,73*
2 Tage
44
Frei Haus
ab € 101,30*
€ 115,27*
4 Tage
32
Frei Haus
ab € 102,39*
€ 115,80*
3 Tage
43
€ 4,99*
ab € 110,12*
€ 124,14*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 185,80*
€ 208,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,56*
€ 248,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,10*
€ 247,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,77*
€ 231,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,22*
€ 223,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,80*
€ 221,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
2010051
ab € 21,95*
Zubehör
Söhngen
2010050
ab € 9,87*
Zubehör
Cederroth
51011026
ab € 145,76*
Zubehör
Cederroth
51011039
ab € 55,00*
Zubehör
Orkla Wound Care AB
6444
ab € 21,40*
Zubehör
Cederroth
6036
ab € 18,00*
Zubehör
Söhngen
2010053
ab € 6,37*
Zubehör
Holthaus Medical
50319N
ab € 7,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.