Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSELL Handschuh ALPHATEC 87-118, Naturgummilatex, schwarz, Gr. 7,5


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell 58-001 ESD AlphaTec® Gr. 9 Chemikalienschutz trägerlos, Nitril grün Raute
Ansell 58-001 ESD AlphaTec® Gr. 9 Chemikalienschutz trägerlos, Nitril grün Raute
Artikel-Nr.:
     281-4003374760
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     87118075
EAN/GTIN:
     0076490445409
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Weitere Informationen:
Größe:
7,5
Farbe:
schwarz
Material:
BW-Velour/Naturgummilatex
Norm:
EN 388 (3121A), EN 374
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 281
7 Tage
nicht lagernd
144
Frei Haus
ab € 2,17*
€ 2,70*
1
€ 8,95*
ab € 2,98*
€ 4,72*
21 Tage
nicht lagernd
144
Frei Haus
ab € 3,86*
€ 4,83*
10 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,79*
ab € 3,82*
€ 5,11*
12
€ 4,90*
ab € 3,93*
€ 5,40*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 144 Paar
€ 2,70*
€ 3,21
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,17*
€ 2,58
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 144 Paar
Mindestbestellmenge: 144 Paar ( entspricht € 388,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.