Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Jazek Gr.43 S3 SRC EN20345 Leder/Textil JORI


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4009211935
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     00125210-43
EAN/GTIN:
     4035877958112
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Stahl
· Zwischensohle: Stahl
· Obermaterial: Rindleder/hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®
· Futtermaterial: Atmungsaktives Textilfutter
· Sohle: PU/PU Sohle NEW BASIC
· Spitzenschutz: PU-Spitzenschutz
· Einlegesohle: Ganzflächige Einlegesohle
· Lasche: Geschlossene, gepolsterte Lasche
· Durchtrittschutz: Stahlzwischensohle
· Brandsohle: Antistatische Softvlies-Brandsohle
Weitere Informationen:
Größe:
43
Material:
Rindleder/Textilmaterial
Norm:
EN ISO 20345
Schutzklasse:
S3 SRC
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
30
€ 6,90*
ab € 44,69*
€ 58,00*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,63*
€ 58,17*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 48,81*
€ 62,69*
6 Tage
30
Frei Haus
ab € 44,62*
€ 62,92*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 48,27*
€ 63,97*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 62,69*
€ 74,60
pro Paar
ab 2 Paar
€ 61,44*
€ 73,11
pro Paar
ab 5 Paar
€ 57,38*
€ 68,28
pro Paar
ab 10 Paar
€ 55,01*
€ 65,46
pro Paar
ab 20 Paar
€ 53,30*
€ 63,43
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 48,81*
€ 58,08
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
900016-43-46
ab € 4,60*
Zubehör
ELTEN
900018-43-46
ab € 7,24*
Zubehör
ELTEN
ab € 5,82*
Zubehör
ELTEN
204082-43
ab € 5,97*
Zubehör
ELTEN
204080-43
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204081-43
ab € 5,96*
Zubehör
Keller & Kalmbach
E6018995
ab € 8,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.