Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhelm uvex pheos 9774237 orange mit Lüftungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4024285352
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9774237
EAN/GTIN:
     4031101772554
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
Dieses speziell auf die Anforderungen der Wald- und Forstarbeit abgestimmte Set ist Ihr zuverlässiger Begleiter im Wald. Es basiert auf dem hochentwickelten uvex pheos Industrieschutzhelm, der Sie mit Gittervisier und Gehörschutzkapseln zuverlässig vor den besonderen Gefahren bei der Forstarbeit schützt. Die einzigartige Parkposition ist perfekt ausbalanciert und befindet sich direkt über dem Körperschwerpunkt, wodurch die Nackenmuskulatur entlastet wird.
Weitere Informationen:
Größe:
51 cm - 61 cm
Farbe:
orange
Material:
High Density Polyethylen (HDPE)
Weitere Suchbegriffe: Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, Forsthelm, Waldarbeiterhelm, Waldarbeiterschutzhelm, schutzhelm uvex orange, forsthelm, forsthelm uvex, arbeitsschutz für den kopf, arbeitshelm, schutzhelm, schutzbekleidung für den kopf, kopfschutz, kopfarbeitsschutz, sicherheitshelm, kopfschutz helm, uvex helm, uvex schutzhelm, waldarbeiterhelm, forstschutzhelm, schutzhelm forst, 9772
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
15
€ 5,90*
ab € 80,73*
€ 91,88*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 77,49*
€ 95,09*
4 Tage
240
1
€ 6,95*
ab € 77,11*
€ 95,13*
1
€ 4,00*
ab € 78,23*
€ 98,05*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 80,61*
€ 98,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,73*
€ 117,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,34*
€ 117,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,76*
€ 113,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,91*
€ 109,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,61*
€ 95,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.