Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UVEX pheos Waldarbeiterset, orange mit kurzem Schirm, Visier, Kopfschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
UVEX pheos Waldarbeiterset, orange mit kurzem Schirm, Visier, Kopfschutz
UVEX pheos Waldarbeiterset, orange mit kurzem Schirm, Visier, Kopfschutz
UVEX pheos Waldarbeiterset, orange mit kurzem Schirm, Visier, Kopfschutz
UVEX pheos Waldarbeiterset, orange mit kurzem Schirm, Visier, Kopfschutz
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4031101772554
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9774237
EAN/GTIN:
     4031101772554
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
Produktbeschreibung: •Komplettset für die Forstarbeit bestehend aus Helm, Gittervisier, Gehörschutzkapseln und Pfeife •Schutz vor Fremdkörpern durch vollintegriertes Metallgittervisier •Innenausstattung mit Drehradsystem für eine stufenlose Weitenregulierung •Drei variable Ventilationsöffnungen für maximale Belüftung • Gehörschutzkapseln (SNR: 30 dB) runden das System perfekt ab •Norm: EN 397, EN 1731, EN 352-3 •Farbe: Rot .0100, Orange .0200 •Größe 52-61 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Material:
High Density Polyethylen (HDPE)
Verstellbereich:
52 - 61 cm
Normnummer:
EN 397, EN 1731, EN 352-3
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
15
€ 5,90*
ab € 80,16*
€ 92,05*
Lager 7
33
1
€ 4,79*
ab € 77,15*
€ 95,54*
1
€ 4,00*
ab € 78,18*
€ 98,51*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 80,53*
€ 99,19*
1
€ 5,95*
ab € 91,01*
€ 112,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,54*
€ 113,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,07*
€ 113,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,06*
€ 110,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,12*
€ 106,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,15*
€ 91,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.