Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rallyekombi BW 290 Nr.0139 Gr.110 mittelgrün PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402613114
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0139110
EAN/GTIN:
     4030913139104
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
BW 290 Rallyekombi mit verdecktem Reißverschluss mittelgrün 110. Komplett gekleidet. In der Werkstatt oder im Labor · diese Rallyekombi besticht durch den verdeckten Reißverschluss. So wirkt er dezenter und man bleibt nicht hängen.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 290g/m²
· Ärmellänge: 1/1 Arm
· Geschlecht: Herrenbekleidung
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 065122
· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Größe:
110
Farbe:
mittelgrün
Material:
100 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 27,76*
€ 37,06*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 27,64*
€ 37,94*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,11*
€ 38,97*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 29,55*
€ 40,49*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 31,65*
€ 42,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0138024
ab € 27,20*
Ähnlich
Planam
0139024
ab € 27,21*
Ähnlich
Planam
0139025
ab € 27,23*
Ähnlich
Planam
0139026
ab € 27,09*
Ähnlich
Planam
0139027
ab € 27,28*
Ähnlich
Planam
0139028
ab € 27,31*
Ähnlich
Planam
0139029
ab € 27,23*
Ähnlich
Planam
0139042
ab € 27,30*
Ähnlich
Planam
0139044
ab € 27,22*
Ähnlich
Planam
0139046
ab € 27,12*
Ähnlich
Planam
0139048
ab € 27,21*
Ähnlich
Planam
0139050
ab € 27,24*
Ähnlich
Planam
0139052
ab € 27,22*
Ähnlich
Planam
0139054
ab € 27,29*
Ähnlich
Planam
0139056
ab € 29,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.