| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1219225 Herst.-Nr.: 139110 EAN/GTIN: 4030913139104 |
| |
|
| | |
| In der Werkstatt oder im Labor, diese Rallyekombi besticht durch den verdeckten Reißverschluss. So wirkt er dezenter und man bleibt nicht hängen. Weitere Informationen: | | Marke: | Planam | Konfektionsgröße (EUR): | 110 | Geschlecht: | Herren | Produkt-Typbezeichnung: | Ralleykombis | Artikelbezeichnung: | Rallyekombi mit verdecktem Reißverschluss | Farbe: | mittelgrün | Material der Textilie: | <![CDATA[<p class="p1">100 % Baumwolle<br />Diagonal-Köper (ca. 290 g/m<sup>2</sup>)<br />einlauffest nach DIN EN ISO 6330</p>]]> | Farbzusammensetzung: | einfarbig | PSA_Kategorie: | PSA Kategorie I | Anwendungsbereiche: | Baugewerbe, Metallgewerbe, Fertigung/Lager/Logistik, Installation / Elektro / Haustechnik, Garten / Landschaftsbau, Malen / Lackieren, Holzgewerbe | Produktlinien: | BW 290 | Jahreszeiten: | Ganzjährig | Produktmerkmal 1: | 2-Wege-Messing-Reißverschluss, ca. 70 cm, mit Patte verdeckt | Produktmerkmal 2: | 2 Brusttaschen | Produktmerkmal 3: | 2 aufgesetzte Seitentaschen | Produktmerkmal 4: | 1 Maßstabtasche | Produktmerkmal 5: | 2 Gesäßtaschen | Produktmerkmal 6: | 2 seitliche Durchgriffe | Produktmerkmal 7: | verstellbarer Gummizug im Rücken | Produktmerkmal 8: | verstellbare Fußweite an den Beinen | Produktmerkmal 9: | verstellbare Ärmelbündchen | Pflegehinweise: | Nicht kochechte Buntwäsche beispielsweise aus Baumwolle und Polyester sowie Mischgewebe. Entsprechendes Waschprogramm einstellen., Das offene durchgestrichene Dreieck symbolisiert, dass Bleichen nicht möglich ist. Nur bleichmittelfreie Waschmittel verwenden., Artikel verträgt keine Trocknung im Wäschetrockner., „Entspricht auch der Bügeleisen-Temperaturstufe „Wolle/Seide/Polyester/Viskose“: Unter mäßig feuchtem Zwischentuch bügeln. Dampfbügeleisen kann verwendet werden. Starkes Pressen vermeiden. Nicht verziehen., Keine Trockenreinigung möglich. Keine lösemittelhaltigen Fleckenentfernungsmittel verwenden. | Bruttogewicht: | 1,08 kg | Körpergröße: | 190 cm | Brustumfang: | 108 cm | Bundumfang: | 96 cm | Schrittlänge: | 84 cm | vordere Ärmellänge: | 50 cm | Schlanke Größen: | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | Untersetzte Größen: | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Herren-Größen: | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 27,76* | € 37,06* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 27,64* | € 37,94* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,11* | € 38,97* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 29,55* | € 40,49* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 31,65* | € 42,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|