Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halswärmer Nr.6052 Universalgröße schiefer PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4026143222
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6052052
EAN/GTIN:
     4030913940595
Suchbegriffe:
Halswärmer
Schlauchschal
Schlauchtuch
planam schlauchtuch
Zubehör Strick Loop schiefer Universalgröße. Rundum bequem und warm. Der grob gestrickte Schlauchschal sieht nicht nur modern aus. Mit seiner Breite von 40 Zentimetern schmiegt er sich perfekt an den Hals an und hält richtig warm.

Weitere technische Eigenschaften:
· Geschlecht: Unisex-Bekleidung
· Materialgewicht: 160 g/m²
· verfügbare Größen: Universalgröße
Weitere Informationen:
Größe:
Universalgröße
Farbe:
schiefer
Material:
100 % Polyacryl
Weitere Suchbegriffe: halswärmer, Schals
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,90*
ab € 3,83*
€ 5,37*
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 3,75*
€ 5,78*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 3,92*
€ 5,90*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,95*
€ 5,94*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 4,30*
€ 6,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6048052
ab € 3,15*
Ähnlich
Planam
6045052
ab € 3,15*
Ähnlich
Planam
6046052
ab € 3,15*
Ähnlich
Planam
6047052
ab € 3,14*
Ähnlich
Planam
6050052
ab € 3,72*
Ähnlich
Planam
6051052
ab € 3,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.