Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rallyekombi Highline Nr.2715 Gr.64 schwarz/schiefer/zink PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4026260495
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2715064
EAN/GTIN:
     4030913958088
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Highline Rallyekombi schwarz/schiefer/zink 64. Schutz von oben bis unten. Die Highline Rallyekombi ist der perfekte Rundumschutz für Arbeiten mit Öl · Schmiermittel und Dreck. Durch zwölf praktische Taschen haben Sie Werkzeug und Co. immer am Mann.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 285g/m²
· Ärmellänge: 1/1 Arm
· Geschlecht: Herrenbekleidung
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 064178
· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 90, 94, 98, 102, 106, 110, 114, 118
Weitere Informationen:
Größe:
64
Farbe:
schwarz/schiefer/zink
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 39,26*
€ 52,90*
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,99*
€ 53,70*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,12*
€ 53,98*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 40,87*
€ 54,70*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 44,84*
€ 58,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,23*
€ 69,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,07*
€ 67,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,04*
€ 60,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2715024
ab € 35,48*
Ähnlich
Planam
2715025
ab € 35,40*
Ähnlich
Planam
2715026
ab € 35,51*
Ähnlich
Planam
2715027
ab € 35,65*
Ähnlich
Planam
2715028
ab € 35,64*
Ähnlich
Planam
2715029
ab € 35,73*
Ähnlich
Planam
2715030
ab € 35,65*
Ähnlich
Planam
2715038
ab € 35,54*
Ähnlich
Planam
2715040
ab € 35,56*
Ähnlich
Planam
2715042
ab € 35,53*
Ähnlich
Planam
2715044
ab € 35,57*
Ähnlich
Planam
2715046
ab € 35,42*
Ähnlich
Planam
2715048
ab € 35,61*
Ähnlich
Planam
2715050
ab € 35,63*
Ähnlich
Planam
2715051
ab € 39,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.