Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rallyekombi Highline Nr.2715 Gr.38 schwarz/schiefer/zink PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4026260537
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2715038
EAN/GTIN:
     4030913957944
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Highline Rallyekombi schwarz/schiefer/zink 38. Schutz von oben bis unten. Die Highline Rallyekombi ist der perfekte Rundumschutz für Arbeiten mit Öl · Schmiermittel und Dreck. Durch zwölf praktische Taschen haben Sie Werkzeug und Co. immer am Mann.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 285g/m²
· Ärmellänge: 1/1 Arm
· Geschlecht: Herrenbekleidung
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 064178
· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 90, 94, 98, 102, 106, 110, 114, 118
Weitere Informationen:
Größe:
38
Farbe:
schwarz/schiefer/zink
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 35,21*
€ 46,50*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 35,52*
€ 46,54*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 35,44*
€ 47,91*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,47*
€ 48,22*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 40,69*
€ 53,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,46*
€ 63,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,96*
€ 61,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2715024
ab € 34,58*
Ähnlich
Planam
2715025
ab € 34,49*
Ähnlich
Planam
2715026
ab € 34,65*
Ähnlich
Planam
2715027
ab € 34,54*
Ähnlich
Planam
2715028
ab € 34,58*
Ähnlich
Planam
2715029
ab € 34,61*
Ähnlich
Planam
2715030
ab € 34,66*
Ähnlich
Planam
2715040
ab € 34,61*
Ähnlich
Planam
2715042
ab € 34,61*
Ähnlich
Planam
2715044
ab € 34,53*
Ähnlich
Planam
2715046
ab € 34,70*
Ähnlich
Planam
2715048
ab € 34,61*
Ähnlich
Planam
2715050
ab € 34,50*
Ähnlich
Planam
2715051
ab € 37,96*
Ähnlich
Planam
2715052
ab € 34,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.