Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Rallyekombi HIGHLINE Nr. 2715 Schwarz-Schiefer-Zink Gr. 38


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANAM Rallyekombi HIGHLINE Nr. 2715 Schwarz-Schiefer-Zink Gr. 38
PLANAM Rallyekombi HIGHLINE Nr. 2715 Schwarz-Schiefer-Zink Gr. 38
PLANAM Rallyekombi HIGHLINE Nr. 2715 Schwarz-Schiefer-Zink Gr. 38
PLANAM Rallyekombi HIGHLINE Nr. 2715 Schwarz-Schiefer-Zink Gr. 38
PLANAM Rallyekombi HIGHLINE Nr. 2715 Schwarz-Schiefer-Zink Gr. 38
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4030913957944
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2715038
EAN/GTIN:
     4030913957944
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Produktbeschreibung: •2 Brusttaschen, Handytasche auf dem linken Ärmel •verstellbare Ärmelbündchen, Gummizug im Bund •verdeckter Zweiwege-Frontreißveschluss •2 eingesetzte Beuteltaschen, 2 aufgesetzte Knietaschen •doppelte Maßstabtasche, 2 Gesäßtaschen •links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss Material: •65% Polyester, 35% Baumwolle •Oberstoff Hauptfarbe 285 g/m² •Oberstoff Kontrastfarbe 320 g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
38
Farbe:
schwarz/schiefer/zink
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 35,54*
€ 48,28*
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,15*
€ 49,29*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,43*
€ 49,67*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 36,95*
€ 50,62*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 42,00*
€ 55,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,01*
€ 65,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,78*
€ 64,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2715024
ab € 35,48*
Ähnlich
Planam
2715025
ab € 35,40*
Ähnlich
Planam
2715026
ab € 35,51*
Ähnlich
Planam
2715027
ab € 35,65*
Ähnlich
Planam
2715028
ab € 35,64*
Ähnlich
Planam
2715029
ab € 35,73*
Ähnlich
Planam
2715030
ab € 35,65*
Ähnlich
Planam
2715040
ab € 35,56*
Ähnlich
Planam
2715042
ab € 35,53*
Ähnlich
Planam
2715044
ab € 35,57*
Ähnlich
Planam
2715046
ab € 35,42*
Ähnlich
Planam
2715048
ab € 35,61*
Ähnlich
Planam
2715050
ab € 35,63*
Ähnlich
Planam
2715051
ab € 39,11*
Ähnlich
Planam
2715052
ab € 35,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.