Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweghandschuh ENHU Gr.M blau Nitril EN455/EN374 PSA III


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4040191351
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     ENHU/M/8/24
EAN/GTIN:
     4029201196295
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Einweghandschuhe, EN ISO 374-1:2016 TYPE B [J.K.T], EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003+A1:2009, AQL 1,5, Nitril, ungepudert, Rollrand, Entnahmebox zu 100 Stück

Weitere technische Eigenschaften:
· Chemikalienfestigkeit: J = n-Heptan / K = Natriumhydroxid 40 % / T = Formaldehyd 37 %
Weitere Informationen:
Größe:
M
Farbe:
blau
Material:
Nitril
Norm:
EN420/EN374
AQL:
1.5
Ausführung:
ungepudert
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0384*
€ 0,0529*
Lager 281
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,50*
ab € 7,60*
€ 9,67*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 9,67*
€ 11,51
pro Box
ab 500 Boxen
€ 8,14*
€ 9,69
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 7,93*
€ 9,44
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 7,64*
€ 9,09
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 7,60*
€ 9,04
pro Box
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,076* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 96,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.