| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4040211696 Herst.-Nr.: 3510/10 EAN/GTIN: 4029201161651 |
| |
|
| | |
| Norm: EN 388:2016 [3.1.3.1.X], EN 420:2003+A1:2009, PSA-Kat. II, Beschichtung: Nitril-Mikroschau grau, Trägermaterial: Polyester, Teilung: 13g. Gutes Tastgefühl, hohe Abriebfestigkeit, gute Passform, angenehmer Tragekomfort, gute Flüssigkeitsbeständigkeit Weitere Informationen: | | Größe: | 10 | Farbe: | weiß/grau | Material: | Polyester mit Nitril-Mikroschau | Norm: | EN 420, EN 388 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, feinmechaniker handschuhe, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Handschutz, Nitrilhandschutz, Schutzhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 0,63* | € 0,96* | | | | Lager 281 | | | | 10 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 15,21* | € 18,70008* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,2675* pro Paar) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 187,0008* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|