Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweghandschuh ENHU-S Gr.L schwarz Nitril EN455/EN374 PSA III


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4040349178
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     ENHU-S/L/16
EAN/GTIN:
     4029201196400
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Norm: PSA, Kategorie III,EN ISO 374-1:2016 TYPE B [J.K.T], EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003+A1:2009, Rollrand, Entnahmebox zu 100 Stück

Weitere technische Eigenschaften:
· Chemikalienfestigkeit: J = n-Heptan / K = Natriumhydroxid 40 % / T = Formaldehyd 37 %
Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
schwarz
Material:
Nitril
Norm:
EN420/EN374
AQL:
1.5
Ausführung:
ungepudert
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0407*
€ 0,0558*
Lager 281
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,50*
ab € 8,02*
€ 10,21*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 10,21*
€ 12,15
pro Box
ab 500 Boxen
€ 8,62*
€ 10,26
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 8,39*
€ 9,98
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 8,06*
€ 9,59
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 8,02*
€ 9,54
pro Box
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,0802* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 102,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.