Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe PowerGrab 2208 Gr.9 natur/blau EN420/EN388 PSA II TOWA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4041103488
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     2208-9
EAN/GTIN:
     4031301017752
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Baumwoll-/Polyester-Strickhandschuh PowerGrab® natur/blau Länge ca. 27cm Kategorie 2 · EN 388-2141X Latex-Beschichtung Handfläche 52% Polyester · 48% Baumwolle Strickbund Baumwolle/Polyester-Strickgewebe · Handfläche mit Latex-Beschichtung (blau) · Strickbund. Angenehmes Tragegefühl. Hohe Flexibilität und gute · ergonomische Passform. Hohe Standzeit · sehr gute Grifffestigkeit durch die robuste Latexbeschichtung. · Einsatzgebiete: Vielseitig einsetzbar, z. B. im Bauhandwerk und Handwerk allgemein, Maschinenbau, Schlossereien und Werkstätten, Wartung und Instandsetzung, Lager, Logistik und Transport

Weitere technische Eigenschaften:
· Abriebfestigkeit: 2
· Weiterreißfestigkeit: 4
· Stichfestigkeit: 1
· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1
· Materialzusammensetzung: Trägermaterial: 52% Polyester/48% Baumwolle, Beschichtung: 100% Latex, schrumpfgeraut
· Normen: EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
natur/blau
Material:
52%Polyester/48%Baumwolle
Norm:
EN420/EN388
Ausführung:
Latex-Handinnenfläche-Beschichtung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,71*
€ 5,03*
9 Tage
5
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 42,24*
€ 57,22008*
10 Tage
nicht lagernd
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 50,78004*
€ 61,73004*
Lager 281
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 61,47*
€ 78,71004*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 78,71004*
€ 93,66495
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 74,25*
€ 88,3575
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,88*
€ 85,5372
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 68,19*
€ 81,1461
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 65,38008*
€ 77,8023
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 61,47*
€ 73,1493
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 5,1225* pro Paar)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.