| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7331001929 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4031301017752 |
| |
|
| | |
| Strickhandschuh PowerGrabAngenehmes Tragegefühl. Hohe Flexibilität. Gute, ergonomische Passform. Hohe Standzeit. Sehr gute Grifffestigkeit durch die robuste Latexbeschichtung.Weitere Informationen: | | Material: | BW/Polyesterstrick, Latexbesch. | Farbe: | Natur/Blau | Größe: | 9 | Norm: | EN 388, 2 1 4 1 X | Norm II: | EN 420:2003+A1:2009 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Polyester-Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, feinstrickhandschuhe blau, arbeits handschuhe, Strickhandschuh PowerGrab Gr.9 Latex BW/Polyesterstrick blau EN388 2141X, MONTAGEHANDSCHUH |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 12 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 3,71* | € 5,03* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 42,24* | € 57,22008* | | | | Lager 8685 | | | | 6 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 50,78004* | € 61,73004* | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 61,47* | € 78,71004* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 4,23167* pro Paar) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen | Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 370,38024* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|