Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemiehandschuh 2112 Gr.9 rotbraun EN 420 EN 388 EN 374 PSA III


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4041200032
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     2112-9
EAN/GTIN:
     4031301032557
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Chemikalienschutz-Handschuh PVC ROTBRAUN rotbraun Länge ca. 40cm Kategorie 3 · EN 388-4121X · EN 374-AKLMPST Baumwolltrikot-Innenfutter Polyvinylchlorid (PVC) · hochwertig · leichtes Baumwolltrikot-Futter · silikonfrei · niedriger AQL-Wert (0,65) · Handschuhlänge: ca. 40 cm · Materialstärke: ca. 1,10 mm (+/-0,25 mm). Hervorragende Beständigkeit gegen Abrieb und deshalb besonders langlebig. Hohe Flexibilität und Beständigkeit gegen Flüssigkeiten und Chemikalien (siehe Informationen des Herstellers). · Einsatzgebiete: Einsetzbar für allgemeine Arbeiten mit hohen Risiken sowie beim Umgang mit Flüssigkeiten und Chemikalien innerhalb der angegebenen Klassifizierung, z.B. Handwerk, Baugewerbe, Chemie- und Pharmaindustrie, Agrarwirtschaft, Gartenbau.

Weitere technische Eigenschaften:
· Abriebfestigkeit: 4
· Weiterreißfestigkeit: 2
· Stichfestigkeit: 1
· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1
· Ausführung: silikonfrei
· Stärke ca.: 1,10mm
· prüfpflichtig: ja
· Materialzusammensetzung: Polyvinylchlorid (PVC), Innenfutter: 100% Baumwolltrikot
· Normen: EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
rotbraun
Material:
PVC m.Baumwolltrikot
Norm:
EN 420 EN 388 EN 374
AQL:
0.65
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,84*
€ 5,20*
6 Tage
25
5
pro Packung
€ 5,99*
ab € 30,47004*
€ 38,57004*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 38,72004*
€ 51,17004*
Lager 281
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 65,34*
€ 83,55*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 83,55*
€ 99,4245
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 78,59004*
€ 93,52215
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 76,70004*
€ 91,27305
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 72,19008*
€ 85,9062
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 69,45*
€ 82,6455
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 65,34*
€ 77,7546
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 5,445* pro Paar)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.