Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälteschutzhandschuh Fahrer 1154 Gr.9 natur EN420/EN388/EN511 PSA II


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4041200409
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     1154-9
EAN/GTIN:
     4031301032168
Suchbegriffe:
Isolierhandschuh
Kälteschutzhandschuh
Kälteschutzhandschuhe
Kühlhaushandschuh
Rindnappaleder-Winterhandschuh FAHRER-WINTER natur Länge ca. 26cm Kategorie 2 · EN 388-3122X · EN 511-X2X Moltonfutter ausgesuchte Lederqualität Rindnappa-Vollleder · ausgesuchte Lederqualitäten · hochwertiges Moltonfutter aus Baumwolle (ca. 24 Gauge: 0,511 mm) · Materialstärke Leder: ca. 1,0-1,1 mm. Sehr angenehmes Tragegefühl durch weiche Moltonfütterung. Hohe Flexibilität dank der sehr guten Rindnappaleder-Qualität. · Einsatzgebiete: Allgemeine Montagearbeiten in kühler Umgebung, z. B. im Handwerk, Baugewerbe, Schlossereien und Werkstätten, Entsorgung und Recycling, Maschinenbau, Agrar- und Forstwirtschaft, Gartenbau

Weitere technische Eigenschaften:
· Abriebfestigkeit: 3
· Weiterreißfestigkeit: 2
· Stichfestigkeit: 2
· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1
· Ausführung: Moltonfutter aus Baumwolle
· Stärke ca.: 1-1,1mm
· Materialzusammensetzung: Rindnappaleder, Moltonfutter aus Baumwolle, Lederstärke: ca. 0,9-1,1
· Normen: EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009, EN 511:2006
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
natur
Material:
Rindnappaleder
Norm:
EN420/EN388/EN511
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,29*
€ 4,54*
7 Tage
50
10
pro Packung
€ 5,99*
ab € 24,11004*
€ 30,00*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 30,85008*
€ 41,26008*
Lager 281
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 52,08*
€ 67,87008*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,87008*
€ 80,7654
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,39*
€ 75,4341
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,57008*
€ 73,2684
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 58,87008*
€ 70,0554
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 55,45008*
€ 65,9856
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 52,08*
€ 61,9752
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 4,34* pro Paar)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.