Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälteschutzhandschuhe FAHRER WINTER, Gr. 9


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5668318
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     1154-9
EAN/GTIN:
     4031301032168
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolierhandschuh
Kälteschutzhandschuh
Kälteschutzhandschuhe
Kühlhaushandschuh
Rindnappa-Vollleder, ausgesuchte Lederqualitäten, hochwertiges Moltonfutter aus Baumwolle (ca. 24 Gauge = 0,511 mm). Materialstärke Leder: ca. 1,0-1,1 mm, Handschuhlänge: ca. 26 cm (Größe 10). Sehr angenehmes Tragegefühl durch weiche Moltonfütterung, hohe Flexibilität dank der sehr guten Rindnappaleder-Qualität. Einsatzgebiete: Einsetzbar für allgemeine Arbeiten mit mittleren Risiken in kühler Umgebung (auf mechanische Risiken bezogen), z.B. Handwerk, Baugewerbe, Verpackungsindustrie, Logistik, Agrarwirtschaft, Forstwirtschaft u.v.m.
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
natur
Länge:
260 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
3122XX
Anwendung:
Mechanischer Schutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Rindnappaleder, Moltonfutter
Stulpenart:
Gummizug
Norm - Schutz gegen Kälte:
EN 511:2006
Leistungslevels - Schutz gegen Kälte:
X2X
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
IN
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,28*
€ 4,51*
7 Tage
50
10
pro Packung
€ 5,99*
ab € 24,06*
€ 29,99004*
Lager 302
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 30,74004*
€ 41,34*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 52,17*
€ 67,81008*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,34*
€ 49,1946
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,52*
€ 45,8388
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,99*
€ 44,0181
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,16008*
€ 43,0305
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 33,52008*
€ 39,8889
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 30,74004*
€ 36,58065
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 2,56167* pro Paar)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.