Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Montblanc I 1158 Gr.9 natur/grün/rot EN420/EN388


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4041200491
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     1158-9
EAN/GTIN:
     4031301014249
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Rindvollleder-Handschuh MONTBLANC I Leder natur · grün/roter Drell Länge ca. 27cm Kategorie 2 · EN 388-2121X gefüttert · Doppelnähte gummierte Stulpe ausgesuchte Lederqualität Rindvollleder · grün/rot-gestreifter Drell aus Baumwolle · ausgesuchte Lederqualitäten · Doppelnähte · gefüttert · gummierte Stulpe. Angenehmes Tragegefühl durch eine leichte · weiche Fütterung. Hohe Flexibilität dank der sehr guten Rindnappaleder-Qualität. · Einsatzgebiete: Grobe Arbeiten, z.B. Handwerk, Baugewerbe, Verpackungsarbeiten, Lager, Logistik und Transport, Montagearbeiten, Schlossereien und Werkstätten, Agrar- und Forstwirtschaft, Gartenbau

Weitere technische Eigenschaften:
· Abriebfestigkeit: 2
· Weiterreißfestigkeit: 2
· Stichfestigkeit: 1
· EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): X
· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1
· Materialzusammensetzung: Rindvollleder, Drell aus Baumwolle, Lederstärke: 0,9-1,1, mm
· Normen: EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
natur/grün/rot-gestreift
Material:
Rindvollleder
Norm:
EN420/EN388
Ausführung:
Doppelnähte, gefüttert, gummierte Stulpe
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Leder-Winterhandschuhe, Lederwinterhandschuh, Winter-Lederhandschuhe, Winterlederhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, montagehandschuhe leder, antistatik handschuhe, arbeitshandschuhe leder, Lederhandschutz, Schutzhandschuhe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 2,24*
€ 3,48*
1
€ 4,95*
ab € 2,24*
€ 3,48*
8 Tage
60
12
€ 5,99*
ab € 2,59*
€ 3,64*
21 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 2,86*
€ 3,89*
Lager 281
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 3,47*
€ 4,67*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,67*
€ 5,56
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,51*
€ 5,37
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,22*
€ 5,02
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 3,47*
€ 4,13
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 56,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BIG Arbeitsschutz
4031301005865
ab € 24,36*
Ähnlich
Texxor
1168
ab € 1,88*
Ähnlich
Texxor
1121_10
ab € 2,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.