Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

teXXor® Winterbauhandschuhe HIMALAYA II Kat. 2, TOP Rindvollleder 1121_10 Gr.10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
teXXor® Winterbauhandschuhe HIMALAYA II Kat. 2, TOP Rindvollleder 1121_10 Gr.10
teXXor® Winterbauhandschuhe HIMALAYA II Kat. 2, TOP Rindvollleder 1121_10 Gr.10
teXXor® Winterbauhandschuhe HIMALAYA II Kat. 2, TOP Rindvollleder 1121_10 Gr.10
Artikel-Nr.:
     1955-2001735181
Hersteller:
     Texxor
Herst.-Nr.:
     1121_10
EAN/GTIN:
     4031301009085
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
HIMALAYA II Winterbauhandschuhe, Kat. 2, TOP Rindvollleder, aus- gesuchte Lederqualitäten, Baumwoll- futter, Doppelnähte, Strickbund, ca. 29 cm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1121_10
Werksnummer:
1121-10
Gewicht netto Kg:
0,100000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
Ursprungsland:
IN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Leder natur/Drell gelb
Groesse:
10
Produktart:
Rindvollleder-Winterbauhandschuh HIMALAY
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Leder-Winterhandschuhe, Lederwinterhandschuh, Winter-Lederhandschuhe, Winterlederhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, baumwolle arbeitshandschuh größe 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
600
120
Frei Haus
ab € 2,41*
€ 3,03*
14 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,95*
ab € 2,81*
€ 3,89*
18 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 3,69*
€ 5,02*
3 Tage
97
1
€ 4,95*
ab € 3,02*
€ 5,51*
18 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 5,14*
€ 6,88*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Paar
€ 3,03*
€ 3,61
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,41*
€ 2,87
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Paar
Mindestbestellmenge: 120 Paar ( entspricht € 363,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Only Hot
OH-02005-L
ab € 2,04*
Ähnlich
Texxor
1165
ab € 1,30*
Ähnlich
Texxor
1148_10
ab € 2,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.