Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe 2366 Gr.8 grün EN420/EN388/EN374


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4041200750
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     2366-8
EAN/GTIN:
     4031301030195
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Nitril-Handschuhe GERAUTE OBERFLÄCHE grün Länge ca. 35cm · Materialstärke ca. 1.1mm Kategorie 3 · EN 388-3111X · EN 374-L Nitril · geraute Oberfläche Baumwolle-Strickgewebe (Interlock) · volle Nitril-Beschichtung (grün) · geraute Oberfläche · flüssigkeitsbeständig · geringe chemische Beständigkeit · extra lange Ausführung (ca. 35 cm). Angenehmes Tragegefühl. Hohe Flexibilität und Beständigkeit gegen Flüssigkeiten · Öle und Chemikalien (siehe hierzu ″Informationen des Herstellers″). Exzellenter Nass- und Trockengriff durch die geraute Oberfläche. · Einsatzgebiete: Allgemeine Arbeiten in feuchter Umgebung sowie für den Umgang mit Flüssigkeiten und Chemikalien, z. B. Handwerk, Baugewerbe, Chemie- und Pharmaindustrie, Fischfang und -verarbeitung, Agrarwirtschaft, Gartenbau

Weitere technische Eigenschaften:
· Abriebfestigkeit: 3
· Weiterreißfestigkeit: 1
· Stichfestigkeit: 1
· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1
· Stärke ca.: 1,1mm
· Chemikalienfestigkeit: C = Acetonitril / L = Schwefelsäure 96 %
· Materialzusammensetzung: 100% Baumwolle (Interlock), mit Nitril-Vollbeschichtung
· Normen: EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
Weitere Informationen:
Größe:
8
Farbe:
grün
Material:
100% Baumwolle mit Nitril
Norm:
EN420/EN388/EN374
Ausführung:
geraute Oberfläche, vollbeschichtet, flüssigkeitsbeständig
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 5,33*
€ 7,00*
8 Tage
5
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 60,78*
€ 79,98*
Lager 281
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 99,65004*
€ 124,29*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 124,29*
€ 147,9051
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 122,55*
€ 145,8345
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 117,20004*
€ 139,46805
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 112,97004*
€ 134,43435
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 108,40008*
€ 128,9961
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 99,65004*
€ 118,58355
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 8,30417* pro Paar)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.