Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe 2172 Gr.10 rotbraun EN420/EN388/EN13594


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4041200960
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     2172-10
EAN/GTIN:
     4031301032892
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
PVC-Handschuh ROTBRAUN rotbraun Länge ca. 40cm Kategorie 2 · EN 388-4111X Polyvinylchlorid 100% Polyesterfutter Polyvinylchlorid (PVC) · vollbeschichtet · Polyester-Strickfutter · Handschuhlänge: ca. 40 cm. Hervorragende Beständigkeit gegen Abrieb und deshalb besonders langlebig. Hohe Flexibilität und Beständigkeit gegen Flüssigkeiten (keine Chemikalien · siehe Informationen des Herstellers). Exzellenter Nass- und Trockengriff dank der gerauten Oberfläche. · Einsatzgebiete: Einsetzbar für allgemeine Arbeiten in einem feuchten Umfeld sowie beim Umgang mit Flüssigkeiten (keine Chemikalien), z. B. im Handwerk, Baugewerbe, Entsorgung und Recycling, Reinigung und Pflege, Agrar- und Forstwirtschaft, Gartenbau

Weitere technische Eigenschaften:
· Abriebfestigkeit: 4
· Weiterreißfestigkeit: 1
· Stichfestigkeit: 1
· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1
· Ausführung: vollbeschichtet, Polyester-Strickfutter
· Norm: EN420/EN388
· Materialzusammensetzung: Polyvinylchlorid (PVC), Innenfutter: 100% Polyester
· Normen: EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
rotbraun
Material:
PVC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,72*
€ 3,81*
22 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 5,99*
ab € 17,64*
€ 23,50008*
Lager 281
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 38,18004*
€ 50,69004*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,69004*
€ 60,32115
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,72004*
€ 56,78685
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,84*
€ 54,5496
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,57004*
€ 53,03835
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 41,49*
€ 49,3731
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 38,18004*
€ 45,43425
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 3,18167* pro Paar)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.