Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe 2431 Gr.10 grau/schwarz EN420/EN388/EN13594 PSA II


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4041201335
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     2431-10
EAN/GTIN:
     4031301031888
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Nylon-Strickhandschuhe NITRIL BESCHICHTET grau/schwarz Länge ca. 25cm Kategorie 2 · EN 388-4121X 100% Nylon Nitrilbeschichtung Handfläche gesandet · Strickbund Nylon-Strickgewebe · Handflächen Nitril-Beschichtung (schwarz) · besandet (Sandy finish) · Strickbund · ca. 13 Gauge (: 1,828 mm) · Materialstärke Handfläche: ca. 1,2 mm. Angenehmes Tragegefühl und Griffsicherheit auch bei Nässe. Hohe Flexibilität und gute Passform · sehr elastisch · dadurch hohe Fingerfertigkeit. Atmungsaktiv. Gute Abriebfestigkeit. · Einsatzgebiete: Fein- und allgemeine Montagearbeiten, z. B. im Maschinenbau, Automobilindustrie und -zulieferer, Schlossereien und Werkstätten, Handwerk, Wartung und Instandsetzung

Weitere technische Eigenschaften:
· Stärke ca.: 1,2mm
· Abriebfestigkeit: 4
· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1
· Weiterreißfestigkeit: 2
· Stichfestigkeit: 1
· Materialzusammensetzung: Trägermaterial: 100% Nylon, Beschichtung: Nitril
· Normen: EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
grau/schwarz
Material:
100% Nylon m.Nitril
Norm:
EN420/EN388
Ausführung:
Handinnenflächen Nitril-Beschichtung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
60
1
€ 4,99*
ab € 1,37*
€ 2,90*
9 Tage
60
12
€ 5,99*
ab € 2,35*
€ 3,41*
11 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,60*
ab € 2,55*
€ 3,55*
Lager 281
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 2,64*
€ 3,68*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,68*
€ 4,38
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,47*
€ 4,13
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,29*
€ 3,92
pro Paar
ab 100 Paar
€ 3,19*
€ 3,80
pro Paar
ab 10000 Paar
€ 2,64*
€ 3,14
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 44,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.