Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe MaxiDry 56-424 Gr.11 lila/schwarz EN388/EN18889 PSA II ATG


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4041202514
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     2371-11
EAN/GTIN:
     4792249050057
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenhandschuh
Gartenhandschuhe
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Nylon-Strickhandschuhe MaxiDry® (56-424) grau/violett/schwarz Länge ca. 25cm Kategorie 2 · EN 388-4121A Nitril-'Micro-Cup'-Beschichtung silikonfrei ölbeständig · Materialstärke 1,3mm MaxiDry® ist ein flüssigkeitsabweisender Schutzhandschuh für mechanische Tätigkeiten unter öligen oder nassen Bedingungen. · Flüssigkeitsabweisend durch LIQUItech® Technologie. · Hervorragender Komfort durch spezielle 2-fach Beschichtung auf Nylon Strickhandschuh. · Micro-cup Beschichtung für festen Griff auf öligen Oberflächen. · ERGOtech® für höchsten Tragekomfort. · Beschichtung: Handfläche. · Waschbar bis 60° C. Hochwertige Schutzhandschuhe für ölige oder feuchte Bedingungen · mit einem festen Griff (auch auf öligen Oberflächen) sowie einem hervorragenden Komfort dank der speziellen 2-fach Beschichtung. Die nahtlose Verarbeitung sowie die gut anliegende Manschette sorgen für einen hervorragenden Sitz. · Einsatzgebiete: Mechanische Tätigkeiten unter öligen Bedingungen, z.B. Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Druckindustrie, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Gießereitechnik, Handwerk, Maschinenbau, Metallverarbeitende Industrie, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen

Weitere technische Eigenschaften:
· Abriebfestigkeit: 4
· Weiterreißfestigkeit: 2
· Stichfestigkeit: 1
· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1
· Stärke ca.: 1,3mm
· Materialzusammensetzung: Trägermaterial: Nylon/Spandex Strickgewebe, nahtlos, Beschichtung: patentierter Mikroschaum aus NBR (Nitrilbutadienkautschuk), mit einer zusätzlichen Nitril-Micro-cup Beschichtung, Pat. EP 1608808, silikonfrei
· Normen: ISO 18889:2019, EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018
Weitere Informationen:
Größe:
11
Farbe:
lila/schwarz
Material:
Nylon/Spandex m.NBR
Norm:
EN388/EN18889
Ausführung:
silikonfrei
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
60
12
€ 5,99*
ab € 4,02*
€ 5,77*
22 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 4,40*
€ 6,09*
12 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 4,61*
€ 6,80*
6 Tage
72
3
€ 4,90*
ab € 3,87*
€ 7,74*
Lager 281
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 6,30*
€ 8,46*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 8,46*
€ 10,07
pro Paar
ab 15 Paar
€ 8,00*
€ 9,52
pro Paar
ab 30 Paar
€ 7,68*
€ 9,14
pro Paar
ab 60 Paar
€ 7,35*
€ 8,75
pro Paar
ab 9000 Paar
€ 6,30*
€ 7,50
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 101,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.